SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORMEND BCK PZ D7500CE M4X20

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm CE

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAFTBPZ4X20EFA2
Rubix:08254977
Fabrikant:75002C4 20
EAN:4043377152466
SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORMEND BCK PZ D7500CE M4X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORMEND BCK PZ D7500CE M4X20


SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORMEND BCK PZ D7500CE M4X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM4
NormDIN 7500
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopconvex
Diameter schroefdraad4 mm
Typezelfvormend
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 49,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 59,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

20 mm

Metrische diameter

Type afdruk