SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VERZK PZ D7500ME M6X20
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm CE
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAFTFPZ6X20EFA2
Rubix:A0822798
Fabrikant:75002M6 20
EAN:4043377337658


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VERZK PZ D7500ME M6X20
SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VERZK PZ D7500ME M6X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M6 |
| Norm | DIN 7500 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | zelfvormend |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 50,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
20 mm