SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADV VERZK TORX D7500ME M5X20
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm CE
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAFTFTX5X20EFA2
Rubix:08254958
Fabrikant:75002MT5 20
EAN:4043377240699


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADV VERZK TORX D7500ME M5X20
SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VERZK TORX D7500ME M5X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7500 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | zelfvormend |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 42,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm