SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 2,9X9,5MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTC2,9X9,5PHEFA2
Rubix:08255390
Fabrikant:75042M29 95
EAN:4043377153791
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 2,9X9,5MM

Technische samenvatting

Lengte9,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM29
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 2,9X9,5MM


SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 2,9X9,5MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte9,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM29
NormDIN 7504
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
Diameter schroefdraad2,9 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukph1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 18,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 22,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

9,5 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M29

Type afdruk