SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 4,8X100MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTC4,8X100PHEFA2
Rubix:A0822760
Fabrikant:75042M48 100
EAN:4043377338075
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 4,8X100MM

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM48
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 4,8X100MM


SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 4,8X100MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM48
NormDIN 7504
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
Diameter schroefdraad4,8 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukph2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 86,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 104,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M48

Type afdruk