SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK SQUARE D7504M 4,8X16MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTC4,8X16CARREEFA2
Rubix:08219736
Fabrikant:75042MV48 16
EAN:4043377251107


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK SQUARE D7504M 4,8X16MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK SQUARE D7504M 4,8X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | vierkant |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | v2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4