SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 4,8X16MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTC4,8X16PZEFA2
Rubix:08255441
Fabrikant:75042M048 16
EAN:4043377153685


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 4,8X16MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 4,8X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 53,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4