SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 5,5X60MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTCPH5,5X60EFA4
Rubix:A0828069
Fabrikant:75044M55 60
EAN:4043377364982
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 5,5X60MM

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM55
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 5,5X60MM


SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 5,5X60MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM55
NormDIN 7504
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
Diameter schroefdraad5,5 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukph3
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 56,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 68,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M55

Type afdruk