SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 4,8X80MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTCPZ4,8X80EFA4
Rubix:A0828009
Fabrikant:75044M048 80
EAN:4043377365750


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 4,8X80MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 4,8X80MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 139,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4