SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,2X32MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTCTX4,2X32EFA4
Rubix:A0827930
Fabrikant:75044MT42 32
EAN:4043377366474


Technische samenvatting
| Lengte | 32 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,2X32MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,2X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 102,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
32 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4