SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 3,9X19MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF3,9X19TXEFA4
Rubix:A0829551
Fabrikant:75044OT39 19
EAN:4043377369321


Technische samenvatting
| Lengte | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M3 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 3,9X19MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 3,9X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 58,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
19 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M3