SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 3,9X22MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF3,9X22PHEFA2
Rubix:08255493
Fabrikant:75042O39 22
EAN:4043377154446


Technische samenvatting
| Lengte | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M3 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 3,9X22MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 3,9X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 34,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
22 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M3