SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,2X16MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTF4,2X16PHEFA4
Rubix:A0829539
Fabrikant:75044O42 16
EAN:4043377367686
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,2X16MM

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,2X16MM


SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,2X16MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM4
NormDIN 7504
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad4,2 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukph2
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 43,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 53,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4

Type afdruk