SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,2X16MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTF4,2X16TXEFA2
Rubix:08219662
Fabrikant:75042OT42 16
EAN:4043377239914
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,2X16MM

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,2X16MM


SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,2X16MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM4
NormDIN 7504
Type afdruktorx profiel (tx)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad4,2 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukt20
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 31,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 38,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4

Type afdruk