SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 4,2X22MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF4,2X22PZEFA4
Rubix:A0827767
Fabrikant:75044O042 22
EAN:4043377368560


Technische samenvatting
| Lengte | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 4,2X22MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 4,2X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 61,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
22 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4