SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 4,2X38MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTF4,2X38PZEFA4
Rubix:A0827759
Fabrikant:75044O042 38
EAN:4043377368591
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 4,2X38MM

Technische samenvatting

Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 4,2X38MM


SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 4,2X38MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM4
NormDIN 7504
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad4,2 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukpz2
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 77,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 94,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

38 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4

Type afdruk