SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,8X13MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF4,8X13TXEFA2
Rubix:08255564
Fabrikant:75042OT48 13
EAN:4043377239976


Technische samenvatting
| Lengte | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,8X13MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,8X13MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 46,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
13 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4