SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,8X75MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTF4,8X75PHEFA4
Rubix:A0829494
Fabrikant:75044O48 75
EAN:4043377367884
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,8X75MM

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,8X75MM


SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,8X75MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM4
NormDIN 7504
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad4,8 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukph2
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 45,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 54,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4

Type afdruk