SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 5,5X40MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF5,5X40PZEFA2
Rubix:A0822659
Fabrikant:75042O055 40
EAN:4043377338549


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 5,5X40MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 5,5X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5