SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 6,3X25MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF6,3X25TXEFA2
Rubix:A0827643
Fabrikant:75042OT63 25
EAN:4043377369109


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 6,3X25MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 6,3X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6