SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 6,3X70MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTF6,3X70PZEFA2
Rubix:A0822642
Fabrikant:75042O063 70
EAN:4043377368300
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 6,3X70MM

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM6
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 6,3X70MM


SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 6,3X70MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM6
NormDIN 7504
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad6,3 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukpz3
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 45,20 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 54,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M6

Type afdruk