SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 4,8X32MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTH4,8X32EFA2
Rubix:08462199
Fabrikant:75042K48 32
EAN:4043377153142


Technische samenvatting
| Lengte | 32 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 4,8X32MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 4,8X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Vorm van de kop | th |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
32 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4