SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 6,3X150MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTH6,3X150EFA2
Rubix:08257777
Fabrikant:75042K63 150
EAN:4043377231130


Technische samenvatting
| Lengte | 150 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 6,3X150MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 6,3X150MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Vorm van de kop | th |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,37 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 87,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
150 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6