Referenties
Fabory:01000.080.060
Rubix:08040041
EAN:8715492007414



Productdetails : 8.8 BOUT D931/I4014 M8X60
Zeskantbout ISO 4014 Staal Rechts Blank 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27,8 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,26 excl. BTW
/ stuk
€ 0,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
60 mm
Norm
Metrische diameter
M8