Referenties
Fabory:01000.240.070
Rubix:08040678
EAN:8715492009784



Productdetails : 8.8 BOUT D931/I4014 M24X70/S=19
Zeskantbout ISO 4014 Staal Rechts Blank 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 342 g |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,08 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 185,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
70 mm
Norm
Metrische diameter
M24