Referenties
Fabory:01200.160.100
Rubix:08010978
EAN:8715492026644

Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M16X100
Zeskantbout ISO 4014 elektrolytisch verzinkt 8.8.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 186 g |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Vorm van de kop | zeskantkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,43 excl. BTW
/ stuk
€ 1,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M16