ELVZ 4.6 MOERBOUT D601/555 M12X35
Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 (1987) Elektrolytisch verzinkt ≥4.6
Zie technische informatieReferenties
Fabory:08200.120.035
Rubix:08310591
EAN:8715492551542

Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
Productdetails : ELVZ 4.6 MOERBOUT D601/555 M12X35
Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 (1987) Elektrolytisch verzinkt ≥4.6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 57,2 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Norm | DIN 601 / DIN 555 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw19 |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
| Vorm van de kop | zeskantkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,64 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 242,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
35 mm