SPARTEX MET.SCHR. 8X16 ZG TH CL8 D933 (PK=200) TH8X16EF8
Zeskantbout
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:TH8X16EF8Z
Rubix:A0049235
Fabrikant:882689
EAN:3660338361135





Documenten
Productdetails : SPARTEX MET.SCHR. 8X16 ZG TH CL8 D933 (PK=200) TH8X16EF8
Zeskantbout 8.8 DIN 933
8X16
Technische informatie
Attributen
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8
