ELVZ 8.8 ZESKANTFLENSBOUT VERTAND D6921 M8X16
Zeskantflensbout Metrisch voldraad met vertanding DIN ~6921 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01258.080.016
Rubix:08020060
EAN:8715492041326

Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : ELVZ 8.8 ZESKANTFLENSBOUT VERTAND D6921 M8X16
Zeskantflensbout Metrisch voldraad met vertanding DIN ~6921 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,3 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw13 |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
| Vorm van de kop | zeskantkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,17 excl. BTW
/ stuk
€ 0,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden