ELVZ 8.8 ZESKANTFLENSBOUT VERTAND D6921 M12X25
Zeskantflensbout Metrisch voldraad met vertanding DIN ~6921 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01258.120.025
Rubix:08032445
EAN:8715492041449

Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : ELVZ 8.8 ZESKANTFLENSBOUT VERTAND D6921 M12X25
Zeskantflensbout Metrisch voldraad met vertanding DIN ~6921 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42,4 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | 16 |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
| Vorm van de kop | zeskantkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,78 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 63,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen