Referenties
Spartex:VTTH4,2X45EFA2
Rubix:08258443
Fabrikant:7976242 45
EAN:4043377157577


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATBOUT ZESKANT D7976C 4,2X45MM
SPARTEX RVS A2 PLAATBOUT ZESKANT D7976C 4,2X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 7976 |
| Vorm van de kop | th gegroefd |
| Grootte afdruk | sw7 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 38,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm