SPARTEX RVS A4-80 FLENSMOER VERTAND D6923 M16

Zeskantmoeren met getande basis

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUCRAN16A4-80
Rubix:A0823238
Fabrikant:6923416
EAN:4043377267627
SPARTEX RVS A4-80 FLENSMOER VERTAND D6923 M16
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 6923
Diameter schroefdraad16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 FLENSMOER VERTAND D6923 M16


SPARTEX RVS A4-80 FLENSMOER VERTAND D6923 M16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 6923
Diameter schroefdraad16 mm
Voor schroevenm16
Kwaliteitsklassea4-80
Typegekerfd
Sleutelsw24
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,40 excl. BTW
/ 50 stuks
62,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

Voor schroeven

Select varianten (31)