SPARTEX RVS A4 BORGMOER INLOC D980 M3
Zeskantmoeren, zelfborgend, DIN 934 basis
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GLEITMO3A4
Rubix:A0820063
Fabrikant:098043
EAN:4043377124234


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Norm | niet standaard |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGMOER INLOC D980 M3
SPARTEX RVS A4 BORGMOER INLOC D980 M3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Norm | niet standaard |
| Kwaliteitsklasse | a4-50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 21,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
3 mm