Zeskantmoeren, zelfborgend, lage vorm
Materiaal/afwerking | RVS A2 |
---|---|
Norm | DIN 985 |
Diameter schroefdraad | 8 mm |
Verpakkingshoeveelheid | 500 |
---|---|
Materiaal/afwerking | RVS A2 |
Norm | DIN 985 |
Diameter schroefdraad | 8 mm |
Kwaliteitsklasse | 70 |
Eindstuk | Zeshoekig |
Sleutel | sw13 |
Type | lage vorm |
Type bedrading | Metrisch |
Spoed schroefdraad | 1,25 mm |
op voorraad: binnen 24 uur verzonden