ELVZ ST PLAATBOUT ZESKANT D7976C ST6,3X16
Zeskantplaatbout DIN 7976 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26080.063.016
Rubix:08451175
EAN:8715492652478

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATBOUT ZESKANT D7976C ST6,3X16
Zeskantplaatbout DIN 7976 C Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,770 g |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 7976 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 30,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen