ELVZ ST PLAATBOUT ZESKANT M/RING D6928C ST4,8X16MM
Zeskantplaatbout met aangeperste ring DIN ~6928 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:28100.048.016
Rubix:08452020
EAN:8715492951953

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATBOUT ZESKANT M/RING D6928C ST4,8X16MM
Zeskantplaatbout met aangeperste ring DIN ~6928 C Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,550 g |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 6928 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen