SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M10X220/S=17
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:TH10X220PFA2
Spartex:TH10X220PFA2-70
Rubix:08213766
Fabrikant:0931210 220
EAN:4043377079077


Technische samenvatting
| Lengte | 220 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M10X220/S=17
SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M10X220
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,42 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 68,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
220 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10