SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M10X220

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH10X220PFA4-80
Rubix:A0819842
Fabrikant:093148010 220
EAN:4043377086303
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M10X220

Technische samenvatting

Lengte220 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M10X220


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M10X220

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte220 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 93,29 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 112,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

220 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M10