SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M10X250

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH10X250PFA2-70
Rubix:A0819838
Fabrikant:0931210 250
EAN:4043377268945
SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M10X250

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M10X250


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M10X250

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte250 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 73,35 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 88,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

250 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M10