SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M12X230/S=19

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH12X230PFA4-70
Rubix:08260565
Fabrikant:0931412 230
EAN:4043377083418
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M12X230/S=19
brand logo

Technische samenvatting

Lengte230 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M12X230/S=19


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M12X230
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte230 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 45,47 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

230 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12