SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M12X55/S=19
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:TH12X55PFA4
Spartex:TH12X55PFA4-70
Rubix:08212565
Fabrikant:0931412 55
EAN:4043377083494


Technische samenvatting
| Lengte | 55 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M12X55/S=19
SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M12X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
55 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12