SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M14X190
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH14X190PFA4-80
Rubix:A0819690
Fabrikant:093148014 190
EAN:4043377273642


Technische samenvatting
| Lengte | 190 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M14X190
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M14X190
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 190 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M14 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,28 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 77,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
190 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M14