SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M14X55/S=22

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH14X55PFA2-70
Rubix:08210070
Fabrikant:0931214 55
EAN:4043377079909
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M14X55/S=22

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M14X55/S=22


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M14X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM14
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad14 mm
€ 54,07 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 65,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M14