Referenties
Spartex:TH16X380PFA4-70
Rubix:A0819623
Fabrikant:0931416 380
EAN:4043377271754


Technische samenvatting
| Lengte | 380 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M16X380
SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M16X380
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 380 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,51 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 341,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
380 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16