SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M18X120
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH18X120PFA4-80
Rubix:A0819585
Fabrikant:093148018 120
EAN:4043377401250


Technische samenvatting
| Lengte | 120 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M18X120
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M18X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M18 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,36 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 264,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
120 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M18