SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M18X160
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH18X160PFA4-70
Rubix:08260585
Fabrikant:0931418 160
EAN:4043377084125


Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M18X160
SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M18X160
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M18 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,69 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 337,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
160 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M18