SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M18X200
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH18X200PFA4-80
Rubix:A0819570
Fabrikant:093148018 200
EAN:4043377400932


Technische samenvatting
| Lengte | 200 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M18X200
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M18X200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M18 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,78 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 492,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
200 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M18