SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M20X70

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH20X70PFA4-80
Rubix:08211044
Fabrikant:093148020 70
EAN:4043377086815
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M20X70
brand logo

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M20X70


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M20X70
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM20
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad20 mm
€ 99,27 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 120,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M20