SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M20X80

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH20X80PFA4-80
Rubix:08211045
Fabrikant:093148020 80
EAN:4043377086839
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M20X80
brand logo

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M20X80


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M20X80
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM20
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad20 mm
€ 4,38 excl. BTW
/ stuk
€ 5,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M20