SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M22X180

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH22X180PFA4-80
Rubix:A0819432
Fabrikant:093148022 180
EAN:4043377401120
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M22X180

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M22X180


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M22X180

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM22
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad22 mm
€ 224,44 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 271,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M22